- 18-8水杓子  9cm TKG 81783260

18-8水杓子 9cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81783260
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
TGK品番
1-0200-0207
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
435
容量(mL)
250
直径(mm)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする