07-925/BK/3XL WJ-925R WARM SYSTEM JEANS コミネ 81792771

07-925/BK/3XL WJ-925R WARM SYSTEM JEANS コミネ 81792771
07-925/BK/3XL WJ-925R WARM SYSTEM JEANS コミネ 81792771
07-925/BK/3XL WJ-925R WARM SYSTEM JEANS コミネ 81792771
07-925/BK/3XL WJ-925R WARM SYSTEM JEANS コミネ 81792771
07-925/BK/3XL WJ-925R WARM SYSTEM JEANS コミネ 81792771
07-925/BK/3XL WJ-925R WARM SYSTEM JEANS コミネ 81792771
07-925/BK/3XL WJ-925R WARM SYSTEM JEANS コミネ 81792771
07-925/BK/3XL WJ-925R WARM SYSTEM JEANS コミネ 81792771
07-925/BK/3XL WJ-925R WARM SYSTEM JEANS コミネ 81792771
07-925/BK/3XL WJ-925R WARM SYSTEM JEANS コミネ 81792771
07-925/BK/3XL WJ-925R WARM SYSTEM JEANS コミネ 81792771
07-925/BK/3XL WJ-925R WARM SYSTEM JEANS コミネ 81792771

WJ-925R WARM SYSTEM JEANS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3XL
色Black
内容量1着注文コード81792771品番07-925/BK/3XL
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

着脱可能なフリースライナーを装備した、冬にも使えるライディングジーンズ。
膝にはCE規格レベル2プロテクターを採用。
裾内側のリフレクターは新たに縦方向に配置。
・Winter jeans with removable fleece liner
・Regular fit
・Stretch denim for enhanced mobility
・3D ergonomic fit for comfort ride
・Soft CE level 2 protectors on the knees(SK-810)
・External zip pocket to remove the knee protector
・Reflective taping is placed lengthwise so it would be still seen when the hem is cut

材質
outshell : cotton・spandex
removable liner : polyester
色
Black
サイズ
3XL
股下(cm)
85.5
ウエスト(cm)
101
ヒップ(cm)
115
プロテクター
knee(side:optional)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする