曜日別特売
07-7463/BK/4XL PK-7463 プロテクトアドベンチャーメッシュパンツ コミネ 81793270

07-7463/BK/4XL PK-7463 プロテクトアドベンチャーメッシュパンツ コミネ 81793270
07-7463/BK/4XL PK-7463 プロテクトアドベンチャーメッシュパンツ コミネ 81793270
07-7463/BK/4XL PK-7463 プロテクトアドベンチャーメッシュパンツ コミネ 81793270
07-7463/BK/4XL PK-7463 プロテクトアドベンチャーメッシュパンツ コミネ 81793270
07-7463/BK/4XL PK-7463 プロテクトアドベンチャーメッシュパンツ コミネ 81793270
07-7463/BK/4XL PK-7463 プロテクトアドベンチャーメッシュパンツ コミネ 81793270
07-7463/BK/4XL PK-7463 プロテクトアドベンチャーメッシュパンツ コミネ 81793270
07-7463/BK/4XL PK-7463 プロテクトアドベンチャーメッシュパンツ コミネ 81793270
07-7463/BK/4XL PK-7463 プロテクトアドベンチャーメッシュパンツ コミネ 81793270

PK-7463 プロテクトアドベンチャーメッシュパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ4XL
色Black
内容量1着注文コード81793270品番07-7463/BK/4XL
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

着座面や両足内側、脛はテキスタイル地で仕上げることで、シートによる摩耗やエンジン熱の影響、路面からの埃に対応。
道を選ばず走り続けるライダーの夏の走りをサポートするメッシュパンツ。
テキスタイル × メッシュのコンビネーションパンツ
乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用
CE規格ハードプロテクター標準装備『膝』
EVAパッドを標準装備『腰横』
夜間被視認性を高めるリフレクター『膝』
伸縮シャーリングパネル『腰』『膝』
ばたつきを抑えるアジャスター『裾』
ウエスト調整ベルクロアジャスター
対応ジャケット(JK-143, JK-144, JK-145)と接続できるコネクションジッパー
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
[outshell] polyester [lining] polyester
【PROTECTOR】
knee・side

色
Black
サイズ
4XL
材質
[outshell] polyester [lining] polyester
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
104(112)(最大値)
ヒップ(cm)
132
プロテクター
knee・side
注意
※詳細画像には別色の商品画像が含まれている場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする