コミネ
RK-543 STDレインウェア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XL
2XL
4XLB
5XLB
L
M
S
WL
WM
XL
色
Neon
BLACK
Black
BLUE
Blue
Orange
RED
Red
YELLOW
Yellow
Neon
全67種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
81793349
品番
03-543/NE/XL
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
シンプルな構成でお求めやすい価格のレインウェア上下セット。
6色の多彩なカラーバリエーションを展開し、ブルーとイエローには女性用サイズとワイドサイズも用意。携帯に便利なポーチ付属。
サイズ
XL
色
Neon
材質
polyester with PVC coating・polyester
胸囲(cm)
130
股下(cm)
86
ウエスト(cm)
87(112)(最大値)
着丈(cm)
77