07-731/D.IDG/L WJ-731S F/アラミド Jeans コミネ 81794137

07-731/D.IDG/L WJ-731S F/アラミド Jeans コミネ 81794137
07-731/D.IDG/L WJ-731S F/アラミド Jeans コミネ 81794137
07-731/D.IDG/L WJ-731S F/アラミド Jeans コミネ 81794137
07-731/D.IDG/L WJ-731S F/アラミド Jeans コミネ 81794137
07-731/D.IDG/L WJ-731S F/アラミド Jeans コミネ 81794137
07-731/D.IDG/L WJ-731S F/アラミド Jeans コミネ 81794137

WJ-731S F/アラミド Jeans

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL/32
色Deep Indigo
内容量1着注文コード81794137品番07-731/D.IDG/L
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

両腿と腰部にベンチレーションを装備し快適性を向上した着脱透湿防水ライナー装備のフルイヤー仕様(※)高機能ライディングデニム。
ストレッチデニムと伸縮シャーリングで抜群のフィット感と動きやすさ。さらに高強度繊維ケブラー をヒップと膝の裏地に使用。膝にはレベル2CE規格プロテクターを着脱しやすい外入れ式で装備。膝プロテクターはハードタイプ(SK-635/別売)も使用可能。

サイズ
L/32
色
Deep Indigo
材質
[outshell]cotton・spandex [lining]Kevlar(R)・polyester [WP liner]polyester・PU
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
86
ヒップ(cm)
102
プロテクター
knee(side:optional)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする