曜日別特売
04-862/BK/5XLB SK-862 シビレスゲルインナーパンツ コミネ 81794925

04-862/BK/5XLB SK-862 シビレスゲルインナーパンツ コミネ 81794925
04-862/BK/5XLB SK-862 シビレスゲルインナーパンツ コミネ 81794925
04-862/BK/5XLB SK-862 シビレスゲルインナーパンツ コミネ 81794925

SK-862 シビレスゲルインナーパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
サイズ5XLB
内容量1個注文コード81794925品番04-862/BK/5XLB
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

バイク乗車を科学したバイク専用ゲルクッションパンツ。バイク乗車時の座圧負荷箇所を研究し本当に必要な座骨・仙骨。内腿部の座圧分散の最小面積を追求したバイク専用の独自設計。

用途
特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
色
Black
サイズ
5XLB
身長(cm)
175~
ウエスト(cm)
112~(最大値)
ヒップ(cm)
124~cm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする