03-543/YEL/4XLB RK-543 STDレインウェア コミネ 81795047

03-543/YEL/4XLB RK-543 STDレインウェア コミネ 81795047
03-543/YEL/4XLB RK-543 STDレインウェア コミネ 81795047
03-543/YEL/4XLB RK-543 STDレインウェア コミネ 81795047
03-543/YEL/4XLB RK-543 STDレインウェア コミネ 81795047
03-543/YEL/4XLB RK-543 STDレインウェア コミネ 81795047
03-543/YEL/4XLB RK-543 STDレインウェア コミネ 81795047
03-543/YEL/4XLB RK-543 STDレインウェア コミネ 81795047
03-543/YEL/4XLB RK-543 STDレインウェア コミネ 81795047
03-543/YEL/4XLB RK-543 STDレインウェア コミネ 81795047
03-543/YEL/4XLB RK-543 STDレインウェア コミネ 81795047
03-543/YEL/4XLB RK-543 STDレインウェア コミネ 81795047
03-543/YEL/4XLB RK-543 STDレインウェア コミネ 81795047

RK-543 STDレインウェア

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品はサイズ・機能・材質など67種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
4XLB
材質
polyester with PVC coating・polyester
注文コード
81795047
品番
03-543/YEL/4XLB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

シンプルな構成でお求めやすい価格のレインウェア上下セット。
6色の多彩なカラーバリエーションを展開し、ブルーとイエローには女性用サイズとワイドサイズも用意。携帯に便利なポーチ付属。

サイズ
4XLB
色
Yellow
材質
polyester with PVC coating・polyester
胸囲(cm)
152
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
109(134)(最大値)
着丈(cm)
86

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする