曜日別特売
07-7393/IDG.BLU/M WJ-7393S スーパーフィット プロテクトメッシュジーンズ コミネ 81795135

07-7393/IDG.BLU/M WJ-7393S スーパーフィット プロテクトメッシュジーンズ コミネ 81795135
07-7393/IDG.BLU/M WJ-7393S スーパーフィット プロテクトメッシュジーンズ コミネ 81795135
07-7393/IDG.BLU/M WJ-7393S スーパーフィット プロテクトメッシュジーンズ コミネ 81795135
07-7393/IDG.BLU/M WJ-7393S スーパーフィット プロテクトメッシュジーンズ コミネ 81795135

WJ-7393S スーパーフィット プロテクトメッシュジーンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
色Indigo Blue
内容量1着注文コード81795135品番07-7393/IDG.BLU/M
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

メッシュとストレッチデニムのコンビネーションで通気性に優れるジーンズ。
膝と腰には伸縮シャーリングを設け、乗車姿勢を取 りやすい仕様。
膝プロテクターは出し入れしやすい外入れ式で3 段階の位置調節も可能。
乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用
CE規格ソフトプロテクター標準装備『膝』
伸縮シャーリングパネル『膝』
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
cotton・polyester・lycra
【PROTECTOR】
knee(side:option)

色
Indigo Blue
サイズ
M
材質
cotton・polyester・lycra
股下(cm)
82.5
ウエスト(cm)
81
ヒップ(cm)
97
プロテクター
knee(side:option)
注意
※詳細画像には別色の商品画像が含まれている場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする