曜日別特売
07-757/BK/4XLB PK-757 R-SPEC レザーメッシュパンツ コミネ 81795300

07-757/BK/4XLB PK-757 R-SPEC レザーメッシュパンツ コミネ 81795300
07-757/BK/4XLB PK-757 R-SPEC レザーメッシュパンツ コミネ 81795300

PK-757 R-SPEC レザーメッシュパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ4XLB
色Black
内容量1着注文コード81795300品番07-757/BK/4XLB
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

ニースライダーを標準装備したレザーメッシュパンツ。
運動性を高めるシャーリングと伸縮パネルを効果的に配置。
スポーツライディングに合ったフィット感と動きやすさを実現。
・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン
・膝 プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター
・腰 プロテクター : EVA パッド
・偽造防止4Dラベル
・パンクセンサー付属
・通気性の良いメッシュ素材を使用
・運動性を高める立体裁断
・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備
・本革使用
・コミネRスペック
・CE規格 EN1621-1 レベル2を満たすプロテクターを装備

色
Black
サイズ
4XLB
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
103
ヒップ(cm)
116
プロテクター
knee・side
注意
※ご購入前にご確認ください
※メーカーでは、スタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする