曜日別特売
07-741/D.IDG/2XL WJ-741S スーパーフィットプロテクトレザーメッシュジーンズ コミネ 81795309

07-741/D.IDG/2XL WJ-741S スーパーフィットプロテクトレザーメッシュジーンズ コミネ 81795309
07-741/D.IDG/2XL WJ-741S スーパーフィットプロテクトレザーメッシュジーンズ コミネ 81795309
07-741/D.IDG/2XL WJ-741S スーパーフィットプロテクトレザーメッシュジーンズ コミネ 81795309
07-741/D.IDG/2XL WJ-741S スーパーフィットプロテクトレザーメッシュジーンズ コミネ 81795309
07-741/D.IDG/2XL WJ-741S スーパーフィットプロテクトレザーメッシュジーンズ コミネ 81795309

WJ-741S スーパーフィットプロテクトレザーメッシュジーンズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はサイズ・プロテクター・ヒップなど33種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
2XL/36
プロテクター
knee・side
ヒップ(cm)
115
注文コード
81795309
品番
07-741/D.IDG/2XL
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ストレッチデニム×メッシュに加え、レザーを部分使用し、エンジンやエキパイに対する熱対策も施した高機能ライディングジーンズ。ポケット縁にもレザーを使用し、耐久性と高級感もアップ。CE規格レベル2認証プロテクターを膝と腰横に標準装備。

サイズ
2XL/36
色
Deep Indigo
材質
cotton・polyester・leather・lycra
股下(cm)
83.5
ウエスト(cm)
96
ヒップ(cm)
115
プロテクター
knee・side

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25215917
2018-08-09
用途: バイク乗車時に。
自動車・二輪車・自転車関連業

フィットタイプ!必要以上に細すぎる!膝パットを挿入ではビチビチ、脚が太い人は無理!
ズボン部分を10ミリ程余裕が欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする