曜日別特売
03-552/YEL/WM RK-552 MCレインウェア コミネ 81795695

03-552/YEL/WM RK-552 MCレインウェア コミネ 81795695
03-552/YEL/WM RK-552 MCレインウェア コミネ 81795695
03-552/YEL/WM RK-552 MCレインウェア コミネ 81795695
03-552/YEL/WM RK-552 MCレインウェア コミネ 81795695
03-552/YEL/WM RK-552 MCレインウェア コミネ 81795695
03-552/YEL/WM RK-552 MCレインウェア コミネ 81795695
03-552/YEL/WM RK-552 MCレインウェア コミネ 81795695
03-552/YEL/WM RK-552 MCレインウェア コミネ 81795695
03-552/YEL/WM RK-552 MCレインウェア コミネ 81795695
03-552/YEL/WM RK-552 MCレインウェア コミネ 81795695
03-552/YEL/WM RK-552 MCレインウェア コミネ 81795695
03-552/YEL/WM RK-552 MCレインウェア コミネ 81795695

RK-552 MCレインウェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズWM
色Yellow
内容量1着注文コード81795695品番03-552/YEL/WM
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

優れた耐水性と高い透湿性を備える生地を使用した、携帯性に優れるレインウェア上下セット。長時間の着用でも快適な着心地を実現。
付属のポーチにコンパクトに収納できるので、常に持ち運べるのはもちろん、ツーリング時にもかさばらずスマートに携行可能。
・透湿防水素材を使用(ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください)
・エアベンチレーション機能
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・運動性を高める立体裁断
・上下セット

色
Yellow
サイズ
WM
胸囲(cm)
108
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
72(102)(最大値)
着丈(cm)
67
ヒップ(cm)
110
注意
※こちらの製品はフードがありません。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
※
※ご購入前にご確認ください
※メーカーでは、スタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする