03-543/BLU/XL RK-543 STDレインウェア コミネ 81795851

03-543/BLU/XL RK-543 STDレインウェア コミネ 81795851
03-543/BLU/XL RK-543 STDレインウェア コミネ 81795851
03-543/BLU/XL RK-543 STDレインウェア コミネ 81795851
03-543/BLU/XL RK-543 STDレインウェア コミネ 81795851
03-543/BLU/XL RK-543 STDレインウェア コミネ 81795851
03-543/BLU/XL RK-543 STDレインウェア コミネ 81795851
03-543/BLU/XL RK-543 STDレインウェア コミネ 81795851
03-543/BLU/XL RK-543 STDレインウェア コミネ 81795851
03-543/BLU/XL RK-543 STDレインウェア コミネ 81795851
03-543/BLU/XL RK-543 STDレインウェア コミネ 81795851
03-543/BLU/XL RK-543 STDレインウェア コミネ 81795851
03-543/BLU/XL RK-543 STDレインウェア コミネ 81795851

RK-543 STDレインウェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズXL
色Blue
内容量1着注文コード81795851品番03-543/BLU/XL
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

シンプルな構成でお求めやすい価格のレインウェア上下セット。
6色の多彩なカラーバリエーションを展開し、ブルーとイエローには女性用サイズとワイドサイズも用意。携帯に便利なポーチ付属。

サイズ
XL
色
Blue
材質
polyester with PVC coating・polyester
胸囲(cm)
130
股下(cm)
86
ウエスト(cm)
87(112)(最大値)
着丈(cm)
77

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする