曜日別特売
07-744/BK/XL PK-744 Protect Riding Cotton Cargo Pants コミネ 81796928

07-744/BK/XL PK-744 Protect Riding Cotton Cargo Pants コミネ 81796928
07-744/BK/XL PK-744 Protect Riding Cotton Cargo Pants コミネ 81796928
07-744/BK/XL PK-744 Protect Riding Cotton Cargo Pants コミネ 81796928
07-744/BK/XL PK-744 Protect Riding Cotton Cargo Pants コミネ 81796928
07-744/BK/XL PK-744 Protect Riding Cotton Cargo Pants コミネ 81796928
07-744/BK/XL PK-744 Protect Riding Cotton Cargo Pants コミネ 81796928
07-744/BK/XL PK-744 Protect Riding Cotton Cargo Pants コミネ 81796928
07-744/BK/XL PK-744 Protect Riding Cotton Cargo Pants コミネ 81796928
07-744/BK/XL PK-744 Protect Riding Cotton Cargo Pants コミネ 81796928
07-744/BK/XL PK-744 Protect Riding Cotton Cargo Pants コミネ 81796928
07-744/BK/XL PK-744 Protect Riding Cotton Cargo Pants コミネ 81796928
07-744/BK/XL PK-744 Protect Riding Cotton Cargo Pants コミネ 81796928

PK-744 Protect Riding Cotton Cargo Pants

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズXL/34
XL/34
2XL/36
3XL/38
4XLB/44
5XLB/46
L/32
M/30
S/28
WS/26
2XL
3XL
4XLB
5XLB
L
M
S
WL
WL/30
WM
WM/28
WS
XL
色Black
内容量1着注文コード81796928品番07-744/BK/XL
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

普段着感覚で着用できる、風合いの良いコットンカーゴパンツ。
スタイリッシュな細身のパターンながら、ストレッチコットンを使用することで無理なく穿け、膝と腰に配置した伸縮ジャーリングによりライディング姿勢も楽々。
動きやすい膝ソフトプロテクターはCE規格レベル2認証取得の本格仕様。

色
Black
サイズ
XL/34
材質
[outshell]Cotton・Polyester
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
91
ヒップ(cm)
107
プロテクター
knee

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44400187
2022-02-21
用途: あたたかい時期のツーリング
その他業種

見た目と機能はバッチリでした、プロテクターも良き。
自分だけの問題かも知れないが股上が浅すぎるので
ベルト留めしてもずり落ち易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする