曜日別特売
07-749/D.IDG/2XL WJ-749R PROTEC JEANS コミネ 81797156

07-749/D.IDG/2XL WJ-749R PROTEC JEANS コミネ 81797156
07-749/D.IDG/2XL WJ-749R PROTEC JEANS コミネ 81797156
07-749/D.IDG/2XL WJ-749R PROTEC JEANS コミネ 81797156
07-749/D.IDG/2XL WJ-749R PROTEC JEANS コミネ 81797156
07-749/D.IDG/2XL WJ-749R PROTEC JEANS コミネ 81797156
07-749/D.IDG/2XL WJ-749R PROTEC JEANS コミネ 81797156
07-749/D.IDG/2XL WJ-749R PROTEC JEANS コミネ 81797156
07-749/D.IDG/2XL WJ-749R PROTEC JEANS コミネ 81797156
07-749/D.IDG/2XL WJ-749R PROTEC JEANS コミネ 81797156
07-749/D.IDG/2XL WJ-749R PROTEC JEANS コミネ 81797156
07-749/D.IDG/2XL WJ-749R PROTEC JEANS コミネ 81797156
07-749/D.IDG/2XL WJ-749R PROTEC JEANS コミネ 81797156

WJ-749R PROTEC JEANS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ2XL
色Deep Indigo
内容量1着注文コード81797156品番07-749/D.IDG/2XL
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

デザインを一新したベーシックなライディングジーンズ。
膝にはCE規格レベル2プロテクターを採用。
裾内側のリフレクターは新たに縦方向に配置。
・Updated version of the popular WJ-732R
・Side slit pocket & Komine logo at the lining of the waist are added
・Regular fit
・Stretch denim for enhanced mobility
・Soft CE level 2 protectors on the knees(SK-810)
・External zip pocket to remove the knee protector
・Reflective taping is placed lengthwise so it would be still seen when the hem is cut

色
Deep Indigo
サイズ
2XL
材質
outshell+AF4 : AF40 : cotton・spandex
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
96
ヒップ(cm)
108
プロテクター
knee(side:optional)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする