曜日別特売
07-7003/BK/4XL PK-7003 プロテクトライディングメッシュパンツ ビランシア コミネ 81797418

07-7003/BK/4XL PK-7003 プロテクトライディングメッシュパンツ ビランシア コミネ 81797418
07-7003/BK/4XL PK-7003 プロテクトライディングメッシュパンツ ビランシア コミネ 81797418
07-7003/BK/4XL PK-7003 プロテクトライディングメッシュパンツ ビランシア コミネ 81797418
07-7003/BK/4XL PK-7003 プロテクトライディングメッシュパンツ ビランシア コミネ 81797418
07-7003/BK/4XL PK-7003 プロテクトライディングメッシュパンツ ビランシア コミネ 81797418
07-7003/BK/4XL PK-7003 プロテクトライディングメッシュパンツ ビランシア コミネ 81797418
07-7003/BK/4XL PK-7003 プロテクトライディングメッシュパンツ ビランシア コミネ 81797418

PK-7003 プロテクトライディングメッシュパンツ ビランシア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ4XL
色Black
内容量1着注文コード81797418品番07-7003/BK/4XL
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

サマーライディングにうれしいメッシュ生地とテキスタイルのコンビネーション仕様。
充実のプロテクションを装備する、コミネの定番サマーライディングパンツ。
テキスタイル × メッシュのコンビネーションパンツ
乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用
CE規格ハードプロテクター標準装備『膝』
EVAパッドを標準装備『腰横』
夜間被視認性を高めるリフレクター『腿』『踝』
伸縮シャーリングパネル『膝』
滑り止めヒップパッチ
ウエスト調整ベルクロアジャスター
別売り脇腹プロテクター(SK-813)装着可能
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
[outshell] polyester [lining] polyester0
【PROTECTOR】
knee・side

色
Black
サイズ
4XL
材質
[outshell] polyester [lining] polyester0
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
104(112)cm
ヒップ(cm)
132
プロテクター
knee・side
注意
※詳細画像には別色の商品画像が含まれている場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする