03-539/KOMINE CAMO/XL RK539 ブレスターレインウェア フィアート コミネ 81797987

03-539/KOMINE CAMO/XL RK539 ブレスターレインウェア フィアート コミネ 81797987
03-539/KOMINE CAMO/XL RK539 ブレスターレインウェア フィアート コミネ 81797987
03-539/KOMINE CAMO/XL RK539 ブレスターレインウェア フィアート コミネ 81797987
03-539/KOMINE CAMO/XL RK539 ブレスターレインウェア フィアート コミネ 81797987
03-539/KOMINE CAMO/XL RK539 ブレスターレインウェア フィアート コミネ 81797987
03-539/KOMINE CAMO/XL RK539 ブレスターレインウェア フィアート コミネ 81797987
03-539/KOMINE CAMO/XL RK539 ブレスターレインウェア フィアート コミネ 81797987
03-539/KOMINE CAMO/XL RK539 ブレスターレインウェア フィアート コミネ 81797987
03-539/KOMINE CAMO/XL RK539 ブレスターレインウェア フィアート コミネ 81797987
03-539/KOMINE CAMO/XL RK539 ブレスターレインウェア フィアート コミネ 81797987
03-539/KOMINE CAMO/XL RK539 ブレスターレインウェア フィアート コミネ 81797987
03-539/KOMINE CAMO/XL RK539 ブレスターレインウェア フィアート コミネ 81797987

RK539 ブレスターレインウェア フィアート

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズXL
色KOMINE Camo
内容量1着注文コード81797987品番03-539/KOMINE CAMO/XL
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

透湿防水素材ブレスター採用のシンプルで快適なレインウェア。
生地の透湿性だけでなく、背面に設けたベンチレーションで蒸れを排出します。
5色の多彩なカラーバリエーションが嬉しい上下セット。
携帯に便利なポーチ付属。

サイズ
XL
色
KOMINE Camo
材質
polyester・nylon
胸囲(cm)
130
股下(cm)
86
ウエスト(cm)
87(112)cm
着丈(cm)
77
ヒップ(cm)
125
注意
※透湿機能はジャケットのみです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09200993
2022-11-22
用途: 雨カッパ
製造業

メーカー物なので心配はしていません。バイクで常備しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする