曜日別特売
07-7433/BK/3XLB PK-7433 プロテクトライディングメッシュパンツ コミネ 81798161

07-7433/BK/3XLB PK-7433 プロテクトライディングメッシュパンツ コミネ 81798161
07-7433/BK/3XLB PK-7433 プロテクトライディングメッシュパンツ コミネ 81798161
07-7433/BK/3XLB PK-7433 プロテクトライディングメッシュパンツ コミネ 81798161
07-7433/BK/3XLB PK-7433 プロテクトライディングメッシュパンツ コミネ 81798161
07-7433/BK/3XLB PK-7433 プロテクトライディングメッシュパンツ コミネ 81798161
07-7433/BK/3XLB PK-7433 プロテクトライディングメッシュパンツ コミネ 81798161
07-7433/BK/3XLB PK-7433 プロテクトライディングメッシュパンツ コミネ 81798161
07-7433/BK/3XLB PK-7433 プロテクトライディングメッシュパンツ コミネ 81798161
07-7433/BK/3XLB PK-7433 プロテクトライディングメッシュパンツ コミネ 81798161

PK-7433 プロテクトライディングメッシュパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3XLB
色Black
内容量1着注文コード81798161品番07-7433/BK/3XLB
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

涼しく丈夫なテキスタイル×メッシュのコンビネーションパンツ。
膝にはソフトタイプのCE規格プロテクターを採用。
被視認性を向上するリフレクターやヒップの滑り止めパッチなど、ライディングパンツに適した標準的な装備をバランスよく備えたアイテム。
テキスタイル × メッシュのコンビネーションパンツ
乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用
CE規格ハードプロテクター標準装備『膝』
EVAパッドを標準装備『腰横』
夜間被視認性を高めるリフレクター『腿』『膝』
伸縮シャーリングパネル『膝』
ウエスト調整ベルクロアジャスター
滑り止めヒップパッチ
別売り脇腹プロテクター(SK-813)装着可能
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
[outshell] polyester [lining] polyester
【PROTECTOR】
knee・side

色
Black
サイズ
3XLB
材質
[outshell] polyester [lining] polyester
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
108(116)cm
ヒップ(cm)
136
プロテクター
knee・side
注意
※詳細画像には別色の商品画像が含まれている場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする