曜日別特売
07-732/BK/L WJ-732R Jeans コミネ 81798301

07-732/BK/L WJ-732R Jeans コミネ 81798301
07-732/BK/L WJ-732R Jeans コミネ 81798301
07-732/BK/L WJ-732R Jeans コミネ 81798301
07-732/BK/L WJ-732R Jeans コミネ 81798301
07-732/BK/L WJ-732R Jeans コミネ 81798301

WJ-732R Jeans

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL/32
色Black
内容量1着注文コード81798301品番07-732/BK/L
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

普段着同様に履くだけで手軽にプロテクターを装着できるレギュラーフィットストレッチジーンズ。
両膝にレベル2CE規格プロテクターを標準装備。リーズナブルな価格でエントリーライダーにもおすすめ。プロテクターを着脱しやすい外入れ式を採用。また、別売りハードプロテクター(SK-635/別売)に換装も可能。裾裏のリフレクターはロールアップすることで使用可能。

サイズ
L/32
色
Black
材質
cotton
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
86
ヒップ(cm)
102
プロテクター
knee(side:optional)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22974017
2022-03-08
用途: バイクに乗る時
株式会社メッツエステート 様(不動産業)

膝パッド外してふだんつかいもてきますね。
も少し高くても、裏にフリース生地が有ればバイクも暖かくていいのにとおもいました。

対象商品 : 22973992
2019-08-04
用途: ツーリング用として
サービス業

サイズもピッタリで、ストレッチ素材でとてもはきやすいですが、 腰部分にギャザーを入れ伸縮率を高めていただけるともっとよいかな。

対象商品 : 22974132
2019-03-15
用途: バイク運転時
運輸・通信業

普段履きにも使えそうでいいと思います。
足が短いせいかパッドの位置がイマイチ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする