07-934/BK/2XLB PK-934 プロテクトウインターパンツ GERMANIA2 コミネ 81798565

PK-934 プロテクトウインターパンツ GERMANIA2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ2XLB
色Black
内容量1着注文コード81798565品番07-934/BK/2XLB
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

着脱可能なサスペンダーや保温ライナーを備え利便性を向上したウインターライディングパンツ。
膝にはCE規格レベル2ソフトプロテクターを標準装備。
・夜間の安全を考慮した反射パネル
・取り外し可能なサーマルライナーにより、季節を問わず長くお使いいただけます。
・ベルクロウエストアジャスター
・股下長さアジャスター
・人間工学に基づいた3Dフィットで快適な乗り心地を実現
特徴
・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください)
・保温性を高める中綿入り
・腰横・膝にプロテクター標準装備
・着脱可能インナー標準装備
・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・運動性を高める立体裁断
・タイプBコネクションジッパーを装備するジャケットまたはパンツと接続可能(接続するジャケットとパンツは同サイズをお選びください)
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル
・肘・膝プロテクターのCE規格規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター

用途
素材
[アウターシェル] ポリエステル
[裏地] ポリエステル
[ウォームライナー] ポリエステル
[透湿防水メンブレン] REISSA
プロテクター
膝・腰横(オプションあり)
色
Black
サイズ
2XLB
プロテクター
knee(side:optional)
材質
[outshell] polyester [lining] polyester [warm liner] polyester [breathable waterproof membrane] REISSA
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
114
ヒップ(cm)
134
注意
※注意事項
※商品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする