07-735/D.IDG/4XLB WJ-735R アラミド Jeans コミネ 81798617

WJ-735R アラミド Jeans

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ4XLB/44
内容量1着注文コード81798617品番07-735/D.IDG/4XLB
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

PK-722の新色アップデートバージョン。膝とヒップ部を高強度繊維ケブラーの裏地で強化したベーシックなレギュラーフィットのストレートジーンズ。
PK-722と同様、腰に隠しストレッチパネルを設け、ライディングのための機能とジーンズとしてのスタイルを両立。両膝のCE規格ハードプロテクターのは3段階の位置調節可能。

サイズ
4XLB/44
材質
cotton・Kevlar(R)・polyester
色
Deep Indigo
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
116.5
ヒップ(cm)
133
プロテクター
knee(side:optional)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする