07-729/IVY/4XLB PK-729 Protect Riding M-PNT 3D コミネ 81799265

07-729/IVY/4XLB PK-729 Protect Riding M-PNT 3D コミネ 81799265
07-729/IVY/4XLB PK-729 Protect Riding M-PNT 3D コミネ 81799265
07-729/IVY/4XLB PK-729 Protect Riding M-PNT 3D コミネ 81799265
07-729/IVY/4XLB PK-729 Protect Riding M-PNT 3D コミネ 81799265

PK-729 Protect Riding M-PNT 3D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ4XLB
色Ivory
内容量1着注文コード81799265品番07-729/IVY/4XLB
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

テキスタイルとメッシュの軽快なメッシュパンツ。
腰横とヒップの内部に3Dメッシュを使用し蒸れを抑えて快適性を向上。ニーグリップパッチや膝プロテクターのズレを抑えるアジャスター等の装備も充実。

サイズ
4XLB
色
Ivory
材質
[outshell]nylon・polyester [lining]polyester
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
126
ヒップ(cm)
145
プロテクター
knee・side

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする