曜日別特売
08-113/BK/5XLB EK-113 12V ELECTRIC INNER TIGHTS コミネ 81799369

08-113/BK/5XLB EK-113 12V ELECTRIC INNER TIGHTS コミネ 81799369
08-113/BK/5XLB EK-113 12V ELECTRIC INNER TIGHTS コミネ 81799369
08-113/BK/5XLB EK-113 12V ELECTRIC INNER TIGHTS コミネ 81799369
08-113/BK/5XLB EK-113 12V ELECTRIC INNER TIGHTS コミネ 81799369
08-113/BK/5XLB EK-113 12V ELECTRIC INNER TIGHTS コミネ 81799369

EK-113 12V ELECTRIC INNER TIGHTS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着
サイズ5XLB
内容量1着注文コード81799369品番08-113/BK/5XLB
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

車載12Vバッテリーより給電する電熱インナータイツ。腿・膝・爪先にヒーターを内蔵し、冷えやすい下半身をしっかり温める。伸縮性に優れ、腰から爪先までをカバーしながらも動きやすさ抜群。
・DC12V electric heated base layer tights
・Three-stage temperature settings are available
・Fleeced-lined adds the warmth

色
Black
サイズ
5XLB
材質
polyester・spandex
股下(cm)
107.5
ウエスト(cm)
87.5
最大消費電力(W)
約26
ヒップ(cm)
114

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする