※着用例
【選べる股下】裾上げ済み、股下サイズは67cm/70cm/73cm/76cmからお選びいただけます。【ツータック】ゆとりがあって履きやすいレギュラーフィットのツータックスラックスです。【ウォッシャブル】ご家庭での洗濯機で洗えてお手入れ楽々。【ポリエステル100%】シワになりにくく、速乾性、耐久性にも優れているポリエステル100%素材だからあらゆるシーンに大活躍。【オールシーズン対応】程よい生地の厚さでオールシーズン着用いただけます。
画像から受けるイメージよりも裾幅が広く、所謂ひと昔前のスーツのズボン。長さはぴったりだったけど、スタイルがちょっとダサい。穿くものが他に無くてよっぽど困ったとき用にします。かみさんからは「ほら、やっぱり実際に着てみないとやっぱダメじゃん」と呆れられました。がっかり。