03-5393/NVY/XL RK-5393 ブレスターレインウェア フィアート コミネ 81801171

03-5393/NVY/XL RK-5393 ブレスターレインウェア フィアート コミネ 81801171
03-5393/NVY/XL RK-5393 ブレスターレインウェア フィアート コミネ 81801171
03-5393/NVY/XL RK-5393 ブレスターレインウェア フィアート コミネ 81801171
03-5393/NVY/XL RK-5393 ブレスターレインウェア フィアート コミネ 81801171
03-5393/NVY/XL RK-5393 ブレスターレインウェア フィアート コミネ 81801171
03-5393/NVY/XL RK-5393 ブレスターレインウェア フィアート コミネ 81801171
03-5393/NVY/XL RK-5393 ブレスターレインウェア フィアート コミネ 81801171
03-5393/NVY/XL RK-5393 ブレスターレインウェア フィアート コミネ 81801171
03-5393/NVY/XL RK-5393 ブレスターレインウェア フィアート コミネ 81801171
03-5393/NVY/XL RK-5393 ブレスターレインウェア フィアート コミネ 81801171
03-5393/NVY/XL RK-5393 ブレスターレインウェア フィアート コミネ 81801171
03-5393/NVY/XL RK-5393 ブレスターレインウェア フィアート コミネ 81801171

RK-5393 ブレスターレインウェア フィアート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズXL
色Navy
内容量1着注文コード81801171品番03-5393/NVY/XL
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

透湿防水素材ブレスター採用のシンプルで快適なレインウェア。
生地の透湿性だけでなく、背面に設けたベンチレーションで蒸れを排出(透湿機能はジャケットのみ。フード収納可)
多彩なカラーバリエーションが嬉しい上下セット。
携帯に便利なポーチ付属。
背面に設けたベンチレーションで蒸れを排出
上下セット
フードは取り外し可能※透湿機能はジャケットのみ。
携帯に便利なポーチ付属
夜間の視認性を上げるリフレクターを配置
【MATERIALS】
(black , black red)polyester(yellow, navy, olive, blue camo)polyester・nylon

色
Navy
サイズ
XL
材質
(black , black red)polyester(yellow, navy, olive, blue camo)polyester・nylon
胸囲(cm)
130
股下(cm)
86
ウエスト(cm)
87(112)(最大値)
着丈(cm)
77
注意
※透湿機能はジャケットのみ。※使用することで撥水性は低下します。その場合は市販の撥水スプレーなどを吹き付けてケアしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする