07-929/RAMA IVY/3XL PK-929 PROTEC FULL YEAR PANTS コミネ 81801320

07-929/RAMA IVY/3XL PK-929 PROTEC FULL YEAR PANTS コミネ 81801320
07-929/RAMA IVY/3XL PK-929 PROTEC FULL YEAR PANTS コミネ 81801320
07-929/RAMA IVY/3XL PK-929 PROTEC FULL YEAR PANTS コミネ 81801320
07-929/RAMA IVY/3XL PK-929 PROTEC FULL YEAR PANTS コミネ 81801320
07-929/RAMA IVY/3XL PK-929 PROTEC FULL YEAR PANTS コミネ 81801320
07-929/RAMA IVY/3XL PK-929 PROTEC FULL YEAR PANTS コミネ 81801320
07-929/RAMA IVY/3XL PK-929 PROTEC FULL YEAR PANTS コミネ 81801320
07-929/RAMA IVY/3XL PK-929 PROTEC FULL YEAR PANTS コミネ 81801320
07-929/RAMA IVY/3XL PK-929 PROTEC FULL YEAR PANTS コミネ 81801320
07-929/RAMA IVY/3XL PK-929 PROTEC FULL YEAR PANTS コミネ 81801320
07-929/RAMA IVY/3XL PK-929 PROTEC FULL YEAR PANTS コミネ 81801320
07-929/RAMA IVY/3XL PK-929 PROTEC FULL YEAR PANTS コミネ 81801320

PK-929 PROTEC FULL YEAR PANTS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3XL
色Rama Ivory
内容量1着注文コード81801320品番07-929/RAMA IVY/3XL
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

ミドルクラスのフルイヤーパンツ。着脱可能な透湿防水ライナーと保温ライナーに大型ベンチレーションを装備。サスペンダー付きでジャケットと接続しなくてもずり下がりを防止。JK-613とのセットアップがおすすめ。
・New middle class adventure pants
・Can match it up with JK-613
・Come with a removable thermal liner
・3D ergonomic fit for comfort ride
・Soft CE level 2 protectors on knee(SK-810)
・EVA padding on side waist
・Stretch shirring panel on back waist
・Zippered vents on front and back thigh
・Waist adjuster
・Removable suspender belt
・Zippered pockets on thigh
・Jacket connection zipper(can be connected with JK-572, JK-574, JK-593, JK-597, JK-598, JK-605, JK-609, JK-613)
・Larger hem opening to be able to put on a off-road boot

材質
outshell : nylon
lining : polyester
breathable waterproof liner : polyester(PU laminated)
warm liner : polyester
色
Rama Ivory
サイズ
3XL
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
110
ヒップ(cm)
130
プロテクター
knee・side

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする