曜日別特売
04-861/BK/5XLB SK-861 エニグマライトプロテクションベスト コミネ 81802379

SK-861 エニグマライトプロテクションベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ5XLB
内容量1個注文コード81802379品番04-861/BK/5XLB
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

接触冷感、高い伸縮性、抗菌防臭加工を施した生地を使用したプロテクターベスト。胸部と背部に、通気性の高い薄型CEレベル1のソフトプロテクターを装備。外見からはプロテクターを装着していることがわかりにくく、ミドルレイヤーとしてもアウターとしても着用可能。

サイズ
5XLB
胸囲(cm)
119
着丈(cm)
77
裾廻り(cm)
108
材質
nylon, polyurethane
色
Black
プロテクター
chest・back
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする