曜日別特売
07-762/BK/WXL PK-762 エニグマG2クッションカーゴパンツ コミネ 81804156

07-762/BK/WXL PK-762 エニグマG2クッションカーゴパンツ コミネ 81804156
07-762/BK/WXL PK-762 エニグマG2クッションカーゴパンツ コミネ 81804156
07-762/BK/WXL PK-762 エニグマG2クッションカーゴパンツ コミネ 81804156
07-762/BK/WXL PK-762 エニグマG2クッションカーゴパンツ コミネ 81804156
07-762/BK/WXL PK-762 エニグマG2クッションカーゴパンツ コミネ 81804156
07-762/BK/WXL PK-762 エニグマG2クッションカーゴパンツ コミネ 81804156
07-762/BK/WXL PK-762 エニグマG2クッションカーゴパンツ コミネ 81804156
07-762/BK/WXL PK-762 エニグマG2クッションカーゴパンツ コミネ 81804156
07-762/BK/WXL PK-762 エニグマG2クッションカーゴパンツ コミネ 81804156
07-762/BK/WXL PK-762 エニグマG2クッションカーゴパンツ コミネ 81804156

PK-762 エニグマG2クッションカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はサイズなど22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
WXL
注文コード
81804156
品番
07-762/BK/WXL
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

撥水性と通気性に優れた生地を使用した、速乾性のあるカーゴパンツ。膝には通気性と衝撃吸収性に優れたENIGMA G2プロテクターを、ヒップにはライディング時の振動を緩和する着脱式のゲルクッションを内蔵。高い伸縮性で、ストレスのない履き心地を実現。・サイズ: WM・WL・WXL・S・M・L・XL・2XL・3XL・4XLB・5XLB・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高めるリフレクター : カーゴポケット・膝プロテクター : KOMINE SK-865 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・ヒップ : KOMINE SK-863 MCゲルクッション・膝プロテクターは出し入れしやすい外入れ式・ゲルクッション着脱可能・偽造防止4Dラベル

サイズ
WXL
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
81
ヒップ(cm)
104
色
Black
プロテクター
knee
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする