コミネ
PK-631 プレミアムレザージーンズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
81805030
品番
02-631/BK/WS
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
天然皮革にフッ素を含浸させる特殊加工を施し、洗濯可能な革を使用したレザージーンズ。立体パターンを採用し、膝にCE規格ハードプロテクターを標準装備。
材質
<outshell> leathe r <lining> polyester
色
Black
サイズ
WS/26
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
72
ヒップ(cm)
98
プロテクター
knee
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります