曜日別特売
05-0975/D.BRN/25.5 BK-0975 WPアドベンチャーショートブーツ コミネ 81806640

05-0975/D.BRN/25.5 BK-0975 WPアドベンチャーショートブーツ コミネ 81806640
05-0975/D.BRN/25.5 BK-0975 WPアドベンチャーショートブーツ コミネ 81806640

BK-0975 WPアドベンチャーショートブーツ

商品レビューを投稿する
返品不可
色Dark Brown
サイズ25.5
内容量1足注文コード81806640品番05-0975/D.BRN/25.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

防水ライディングショートブーツ。2つのバックルでよりホールド力を向上させ、かかとには夜間視認性を高めるリフレクターを装備。シフトペダルパッチ、アンクルプロテクターパッドなどライディングのための機能が充実。・サイズ: 24.0~29.0(0.5cm pitch)・シフトパッド・夜間被視認性を高めるリフレクター : かかと・くるぶしガード・偽造防止4Dラベル

色
Dark Brown
サイズ
25.5
材質
PU・other

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする