曜日別特売
02-780/WHT/BK/L PK-780 レザーパンツ サトゥルノ コミネ 81806728

02-780/WHT/BK/L PK-780 レザーパンツ サトゥルノ コミネ 81806728
02-780/WHT/BK/L PK-780 レザーパンツ サトゥルノ コミネ 81806728
02-780/WHT/BK/L PK-780 レザーパンツ サトゥルノ コミネ 81806728
02-780/WHT/BK/L PK-780 レザーパンツ サトゥルノ コミネ 81806728
02-780/WHT/BK/L PK-780 レザーパンツ サトゥルノ コミネ 81806728
02-780/WHT/BK/L PK-780 レザーパンツ サトゥルノ コミネ 81806728
02-780/WHT/BK/L PK-780 レザーパンツ サトゥルノ コミネ 81806728
02-780/WHT/BK/L PK-780 レザーパンツ サトゥルノ コミネ 81806728
02-780/WHT/BK/L PK-780 レザーパンツ サトゥルノ コミネ 81806728
02-780/WHT/BK/L PK-780 レザーパンツ サトゥルノ コミネ 81806728

PK-780 レザーパンツ サトゥルノ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード81806728品番02-780/WHT/BK/L
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

ニースライダーを標準装備した本格レーシングスタイルのパンチング仕様レザーパンツです膝プロテクターをはじめとする安全装備はもちろん、取り外して洗濯可能なメッシュライニングや壊れにくいベルクロ式の腰ベルト等、使いやすさにも定評があるロングセラーアイテムです豊富なサイズをラインナップしているため、これまでレーシースタイルのパンツを選べなかった方にも対応しております4XLB,5XLBは48,000(税抜)6XLBは52,000(税抜)

サイズ
L
股下(cm)
74.5
ウエスト(cm)
83
ヒップ(cm)
102
体重(kg)
~68~
材質
leather・Kevlar(R)・polyester
色
White/Black
プロテクター
knee
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする