曜日別特売
04-837/BK/F SK-837 CEレベル2 インナーレディースチェストガード コミネ 81807525

04-837/BK/F SK-837 CEレベル2 インナーレディースチェストガード コミネ 81807525
04-837/BK/F SK-837 CEレベル2 インナーレディースチェストガード コミネ 81807525

SK-837 CEレベル2 インナーレディースチェストガード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81807525
品番
04-837/BK/F
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

従来製品のSK-682をベースに、欧州CE規格レベル2認証取得した分割型のインナーレディースチェストプロテクター。裏地に3Dメッシュを採用し、快適性も向上。SK-682が装着可能なコミネ製ジャケットにオプション装着可能。

材質
polyethylene・polypropylene・etc.
寸法(mm)
約140×235
色
Black
サイズ
Free
質量(g)
約106(左右計約212

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする