07-726/IDG.BLU/S PK-726 フルイヤー KV デニムジーンズ コミネ 81807647

07-726/IDG.BLU/S PK-726 フルイヤー KV デニムジーンズ コミネ 81807647
07-726/IDG.BLU/S PK-726 フルイヤー KV デニムジーンズ コミネ 81807647

PK-726 フルイヤー KV デニムジーンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズS/28
Indigo Blue
内容量1着注文コード81807647品番07-726/IDG.BLU/S
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

主要部をデュポン社製ケブラーRの裏地で強化したデニムジーンズ。着脱可能な透湿防水ライナーを装備するフルイヤー仕様(
)。両膝横にジッパーポケットを備え、CE規格ハードプロテクター(標準装備)を手軽に着脱できます。表地にはストレッチデニムを使用し、ベーシックなルックスながら高い快適性と保護性能を備えています。
厳冬期の着用には適切なインナーの併用をお勧めします。

材質cotton・Kevlar(R)・polyester・polyurethaneIndigo BlueサイズS/28股下(cm)82.5ウエスト(cm)76ヒップ(cm)92プロテクターknee
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする