曜日別特売

PK-726 フルイヤー KV デニムジーンズ

PK-726 フルイヤー KV デニムジーンズ - コミネPK-726 フルイヤー KV デニムジーンズ - コミネ
(1件のレビュー)

主要部をデュポン社製ケブラーRの裏地で強化したデニムジーンズ。着脱可能な透湿防水ライナーを装備するフルイヤー仕様(
)。両膝横にジッパーポケットを備え、CE規格ハードプロテクター(標準装備)を手軽に着脱できます。表地にはストレッチデニムを使用し、ベーシックなルックスながら高い快適性と保護性能を備えています。
厳冬期の着用には適切なインナーの併用をお勧めします。

材質
cotton・Kevlar(R)・polyester・polyurethane
股下(cm)
82.5
プロテクター
knee
内容量
1着
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8180280807-726/BK/MBlackM/308197
¥14,500
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
8180720007-726/IDG.BLU/MIndigo BlueM/308197
¥14,500
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
8180764707-726/IDG.BLU/SIndigo BlueS/287692
¥14,500
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81807200
2026-08-30
用途: 普段着、軽作業、バイク
卸売・小売業

伸縮性もあり動きやすいです
生地もしっかりしていて安心
デザインもいいのでデニム好きの方は
普段着使いにもいいかもしれません
丈は少し長めなので裾は折る感じになります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする