クリーンルームウェア フード付 クラス100
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
色
白
白
青
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
5L
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
81808319
品番
-
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
導電糸を編込んだ制電環境に適したクリーンルームウェアです。
ウェアに静電気を帯びにくく、ほこりなどを寄せつけません。
ウエスト・袖口・裾はゴム絞りなので、衣服内からの汚れやゴミが落ちにくくなっています。
仕様
静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き
材質
ポリエステル100%
色
白
サイズ
4L
胸囲(cm)
134
股下(cm)
82
機能
静電気・帯電防止
清浄度
(目安)クラス100
総丈(cm)
178
表面抵抗値(Ω)
10
6
~
1
1
/Ω
裄丈(cm)
93
生地
導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※伸縮素材により、寸法表示と実寸では異なる場合があります。
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた専門の洗浄業者で洗浄をしてからご使用ください。
※マスク・手袋・靴は別売です。