曜日別特売
04-903/BK/KS RSK-903 キッズすねプロテクター コミネ 81808408

04-903/BK/KS RSK-903 キッズすねプロテクター コミネ 81808408
04-903/BK/KS RSK-903 キッズすねプロテクター コミネ 81808408
04-903/BK/KS RSK-903 キッズすねプロテクター コミネ 81808408

RSK-903 キッズすねプロテクター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズKS
内容量1個注文コード81808408品番04-903/BK/KS
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

フィット性、通気性、保護性能を兼ねたキッズ専用すねインナープロテクター
部位に合わせた素材選択:全てストレッチ生地を使用、汗の多い関節裏はメッシュ生地使用で通気性 UP、プロテクター部は耐久性の高い生地を使用。
確実なフィット性 :激しい運動時のズレを軽減させるシリコンゴムとゴムベルト
着脱スムーズ:着脱口に切り込みを入れることにより着脱がスムーズ。
プロテクタ―の調整:縫い付けのウレタンパッド (5mm×1枚 )+出し入れ可能なウレタンパッド (5mm×2枚 ) を標準装備。
すねの中心部にハードプロテクター内臓
オプション:【KM SIZEのみ】より保護性能の高いKOMINE製ソフトプロテクターを装着可能(品番:SK-813 \1,320税込み)
偽造防止4Dラベル採用
ネットでの丸洗い可能

サイズ
KS
材質
・nylon・polyester・spandex・polypropylene・others
色
Black

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする