07-764/OLV/5XLB PK-764 エニグマG2カーゴパンツ コミネ 81808889

07-764/OLV/5XLB PK-764 エニグマG2カーゴパンツ コミネ 81808889
07-764/OLV/5XLB PK-764 エニグマG2カーゴパンツ コミネ 81808889
07-764/OLV/5XLB PK-764 エニグマG2カーゴパンツ コミネ 81808889
07-764/OLV/5XLB PK-764 エニグマG2カーゴパンツ コミネ 81808889
07-764/OLV/5XLB PK-764 エニグマG2カーゴパンツ コミネ 81808889
07-764/OLV/5XLB PK-764 エニグマG2カーゴパンツ コミネ 81808889
07-764/OLV/5XLB PK-764 エニグマG2カーゴパンツ コミネ 81808889

PK-764 エニグマG2カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ5XLB
色Olive
内容量1着注文コード81808889品番07-764/OLV/5XLB
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

ストレッチコットンを使用した、風合いの良いコットンカーゴパンツ。膝には自然なフィット感と高い衝撃吸収性を備えたENIGMA G2ソフトプロテクター、腰横にはEVAパッドを標準装備。普段着のようなカジュアルな見た目と、ライディングに必要な機能性を両立。・サイズ: WS・WM・WL・S・M・L・XL・2XL・3XL・4XLB・5XLB・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・膝プロテクター : KOMINE SK-865 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・腰プロテクター : EVAパッド・偽造防止4Dラベル

色
Olive
サイズ
5XLB
股下(cm)
83.5
ウエスト(cm)
116
ヒップ(cm)
134
プロテクター
knee・side
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする