曜日別特売
06-299/BK/M GK-299 メカニックニトリルグローブ コミネ 81809467

06-299/BK/M GK-299 メカニックニトリルグローブ コミネ 81809467
06-299/BK/M GK-299 メカニックニトリルグローブ コミネ 81809467
06-299/BK/M GK-299 メカニックニトリルグローブ コミネ 81809467

GK-299 メカニックニトリルグローブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
81809467
品番
06-299/BK/M
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

作業性の良い丈夫なタイプの極薄手で、長時間の細やかな作業に適しています。
ニトリル合成ゴムなので、天然ゴム・塩化ビニル樹脂の手袋と比べオイル、グリス、薬品に強い耐性があります。
ディンプル加工を施しグリップカを向上させています。また皮膚との接触面を減らし、付け外しをスムーズにできます。

用途
自動車整備・各種メンテナンス作業・DIY・工場作業・油作業
長さ(mm)
中指:83
幅(mm)
手のひら:95
全長(mm)
240
Black
サイズ
M
入数(枚)
50
注意
※アレルギー反応などにより、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し医師に相談してください。
※薬品、溶剤によって膨張したり浸透したりする場合がありますので、ご確認の上使用してください。
※回転体を伴う作業には、使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※火傷する恐れがありますので、熱いものには触れないでください。
※爪先、刃物やとがったもの等で傷がつかないように、注意して使用してください。やぶれの原因になります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避けてください。
※品は使い捨てタイプですので、複数回の使用はしないでください。
※調理用には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする