曜日別特売
04-832/BK/L SK-832 ホースライディングプロテクションウェア コミネ 81809607

04-832/BK/L SK-832 ホースライディングプロテクションウェア コミネ 81809607
04-832/BK/L SK-832 ホースライディングプロテクションウェア コミネ 81809607
04-832/BK/L SK-832 ホースライディングプロテクションウェア コミネ 81809607
04-832/BK/L SK-832 ホースライディングプロテクションウェア コミネ 81809607
04-832/BK/L SK-832 ホースライディングプロテクションウェア コミネ 81809607
04-832/BK/L SK-832 ホースライディングプロテクションウェア コミネ 81809607
04-832/BK/L SK-832 ホースライディングプロテクションウェア コミネ 81809607
04-832/BK/L SK-832 ホースライディングプロテクションウェア コミネ 81809607
04-832/BK/L SK-832 ホースライディングプロテクションウェア コミネ 81809607
04-832/BK/L SK-832 ホースライディングプロテクションウェア コミネ 81809607
04-832/BK/L SK-832 ホースライディングプロテクションウェア コミネ 81809607
04-832/BK/L SK-832 ホースライディングプロテクションウェア コミネ 81809607

SK-832 ホースライディングプロテクションウェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード81809607品番04-832/BK/L
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

軽種馬産業従事者をはじめ、馬に携わる方の乗馬時の受傷の低減を目的に開発した乗馬用プロテクター。動きやすく蒸れにくい伸縮メッシュ生地に、CE規格レベル2肩プロテクター、胸部プロテクター、そして可動範囲を広げた特別仕様の脊椎プロテクターを装備。腰ベルトは上下方向に無段階の位置調整が可能。

サイズ
L
質量(g)
約990
身長(cm)
170~180
体重(kg)
目安60~75
材質
Nylon・Polypropylene・Polyethylene・Polyester・Polyurethane・Etc
色
Black
プロテクター
shoulder・back・chest
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする