曜日別特売
08-101/BK/F EK-101 エレクトリックライニングベストUSB コミネ 81810219

08-101/BK/F EK-101 エレクトリックライニングベストUSB コミネ 81810219
08-101/BK/F EK-101 エレクトリックライニングベストUSB コミネ 81810219
08-101/BK/F EK-101 エレクトリックライニングベストUSB コミネ 81810219
08-101/BK/F EK-101 エレクトリックライニングベストUSB コミネ 81810219

EK-101 エレクトリックライニングベストUSB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81810219
品番
08-101/BK/F
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

コミネ製対応ジャケットにオプション装着できる電熱ライニングベスト。microUSB端子を備え、市販のモバイルバッテリーを使用可能。前側にベルクロ付きゴムバンドを備えているので、他社製ジャケットの下に着込むことも可能。バッテリー接続用USBケーブルを付属。
電熱機能を使用するには、2.0A以上のUSB出力を備えた市販の充電式モバイルバッテリーを別途ご用意ください。

付属品
USB接続ケーブル
材質
polyester
色
Black
サイズ
Free
最大消費電力(W)
目安約9
注意
※モバイルバッテリーは付属しません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする