曜日別特売
04-902/BK/KM RSK-902 キッズ ひざ インナープロテクター コミネ 81810955

04-902/BK/KM RSK-902 キッズ ひざ インナープロテクター コミネ 81810955
04-902/BK/KM RSK-902 キッズ ひざ インナープロテクター コミネ 81810955
04-902/BK/KM RSK-902 キッズ ひざ インナープロテクター コミネ 81810955
04-902/BK/KM RSK-902 キッズ ひざ インナープロテクター コミネ 81810955

RSK-902 キッズ ひざ インナープロテクター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズKM
内容量1個注文コード81810955品番04-902/BK/KM
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

フィット性、通気性、保護性能を兼ねたキッズ専用インナープロテクター
部位に合わせた素材選択:全てストレッチ生地を使用、汗の多い関節裏はメッシュ生地使用で通気性 UP、プロテクター部は耐久性の高い生地を使用。
確実なフィット性 :激しい運動時のズレを軽減させるシリコンゴムとゴムベルト
着脱スムーズ:着脱口に切り込みを入れることにより着脱がスムーズ。
プロテクタ―の調整:縫い付けのウレタンパッド (5mm×1枚 )+出し入れ可能なウレタンパッド 3 枚 を標準装備。
オプション:【KM SIZEのみ】より保護性能の高いKOMINE製ソフトプロテクターを装着可能(品番:SK-811 \1,650税込み)
偽造防止4Dラベル採用
ネットでの丸洗い可能

サイズ
KM
材質
EVA・polyester・nylon・spandex・others
色
Black

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする