曜日別特売
00-908/BK/F KK-908 3D ドライカーボンチェストプロテクター コミネ 81811698

00-908/BK/F KK-908 3D ドライカーボンチェストプロテクター コミネ 81811698
00-908/BK/F KK-908 3D ドライカーボンチェストプロテクター コミネ 81811698
00-908/BK/F KK-908 3D ドライカーボンチェストプロテクター コミネ 81811698
00-908/BK/F KK-908 3D ドライカーボンチェストプロテクター コミネ 81811698
00-908/BK/F KK-908 3D ドライカーボンチェストプロテクター コミネ 81811698
00-908/BK/F KK-908 3D ドライカーボンチェストプロテクター コミネ 81811698
00-908/BK/F KK-908 3D ドライカーボンチェストプロテクター コミネ 81811698

KK-908 3D ドライカーボンチェストプロテクター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81811698
品番
00-908/BK/F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

厚さ1mm、重量72gと軽量ながら抜群の防御力を発揮する日本製ドライカーボンシールドKK-906(本体のみ)を、通気性に優れた3Dメッシュを使用し、伸縮ベルトによりジャケットの内外問わず装着を可能するプロテクターベースKK-907に内蔵したセット商品。KOMINEならではの技術を駆使し、ライダーの安全性と快適性を両立。

色
Black
サイズ
Free
質量(g)
72

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする