曜日別特売
04-893/BK/L SK-893 エニグマG3エルボープロテクター コミネ 81812425

04-893/BK/L SK-893 エニグマG3エルボープロテクター コミネ 81812425
04-893/BK/L SK-893 エニグマG3エルボープロテクター コミネ 81812425
04-893/BK/L SK-893 エニグマG3エルボープロテクター コミネ 81812425

SK-893 エニグマG3エルボープロテクター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード81812425品番04-893/BK/L
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

ENIGMA G3プロテクター採用のサポータータイプエルボープロテクター・サイズ: M・L・身体にしなやかにフィットするENIGMA G3プロテクターを採用・ストレッチ素材でフィット感を向上・内側にメッシュ素材を採用し通気性を確保

サイズ
L
寸法a(mm)
210~380
寸法b(mm)
180~340
色
Black
プロテクター
elbow

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする