曜日別特売
MM50-0490-02 TYPE-C to TYPE-C 60W 充電ケーブル I型I型 300mm MAD MAX(マッドマックス) 81817219

MM50-0490-02 TYPE-C to TYPE-C 60W 充電ケーブル I型I型 300mm MAD MAX(マッドマックス) 81817219
MM50-0490-02 TYPE-C to TYPE-C 60W 充電ケーブル I型I型 300mm MAD MAX(マッドマックス) 81817219
MM50-0490-02 TYPE-C to TYPE-C 60W 充電ケーブル I型I型 300mm MAD MAX(マッドマックス) 81817219
MM50-0490-02 TYPE-C to TYPE-C 60W 充電ケーブル I型I型 300mm MAD MAX(マッドマックス) 81817219

TYPE-C to TYPE-C 60W 充電ケーブル I型I型 300mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
レッド
注文コード
81817219
品番
MM50-0490-02
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。充電同時に480Mbpsのハイスピードデータ転送対!。応伝導率の良い銅芯を使用。高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。

用途
バイクパーツ
色
レッド
適合車種
汎用
注意
※注意事項
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする