曜日別特売
0974/VK USモール(黒&シルバー)25m/R カーク産業 81818111

商品画像

USモール(黒&シルバー)25m/R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81818111
品番
0974/VK
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
サイズ
巾18mm、溝巾約2mm、溝深さ6mm
25m/R
m売りはしておりません。
用途
キャンピングカーなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする