曜日別特売
4.116-001.0 スチームノズル EASY!Lock 平型 50° 2mm ケルヒャー 81819730

スチームノズル EASY!Lock 平型 50° 2mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81819730
品番
4.116-001.0
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

50°平型。ノズルサイズ:2.0mm

適合機種
HDS 10/19-4 M
角度(°)
50
接続ねじ
EASY!Lock 簡単接続
ノズル
サイズ2mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチームクリーナー用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする