5.765-166.0 15°パワーノズル049 UHP用 ケルヒャー 81819836

15°パワーノズル049 UHP用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81819836
品番
5.765-166.0
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

業務用の超高圧洗浄機用のノズルです。

仕様
ノズルチップ:15° パワーノズル
適合機種
HD 13/35-4 Cage (50Hz)
ノズル
サイズ049
耐圧(bar)
350(35MPa)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする