ケルヒャー
バッテリー ホッペケ 6TB170
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81819888
品番
9.548-244.0
参考基準価格(税別)
¥105,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
大型床洗浄機用の鉛バッテリーです。 6 V 170 Ahでメンテナンスフリー。
適合機種
B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、BD 70/75 W Classic Bp、BD 75/120 R Classic Bp、BR 75/75 W Classic Bp、B 110 R Bp+D75、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classic
タイプ
バッテリー:メンテナンスフリー
バッテリー容量(Ah)
170
バッテリー電圧(V)
6