手押しスイーパー
使用しない時はハンドルを本体側に折りたたんでコンパクトに収納できます。
コンテナを2つ搭載し、後進でも清掃可能です。
- 用途
- 倉庫内の清掃に。
テーマパークの清掃に。
- 付属品
- サイドブラシ付
- トラスコ品番
- 136-5918
- 材質
- スチールとポリエチレン樹脂
- 幅(mm)
- 780
- 高さ(mm)
- 960
- 奥行(mm)
- 1200
- 清掃能力(m2/h)
- 2680
- 清掃幅(cm)
- 67
- ダストボックス容量(L)
- 46264
- 走行タイプ
- 手動歩行式
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
清掃用品 の新着商品
カテゴリ

















![ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品] ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04680178-260916-02.jpg)