搭乗式スイーパー

搭乗式スイーパー - マーテック

繰り返し洗えるポリエステル製フィルターの採用でフィルターの長寿命化を実現しました。

用途
産廃処理場・製鉄工場・セメント工場・砕石場などの清掃に。
港湾・埠頭の清掃に。
付属品
サイドブラシ付
材質
スチールとポリエチレン樹脂
走行タイプ
搭乗式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
清掃能力(m2/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
058485481100DL136-59421230138019907700
¥8,200,000
¥6,798,000
¥7,477,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05848557120DK136-593015601590263021000
¥14,500,000
¥11,980,000
¥13,178,000(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0584869790DK136-592213001455212011500
¥10,500,000
¥8,498,000
¥9,347,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする