4.403-004.0 延長ホースカップリング ケルヒャー 81819897

延長ホースカップリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81819897
品番
4.403-004.0
参考基準価格(税別)¥17,270販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

高圧ホースの接続用。接続 2×M22×1.5。ステンレス製。

適合機種
HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)、HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)、HDS 9/50 De
材質
ステンレス
接続ねじ
M22×1.5
注意
※接続ネジは「M22×1.5」です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする